Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Alumiiniumit sisaldav, polüester-vaigu baasil metallipahtel autotööstusesse ning mootorsõidukite remonditöökodadesse Suurepärane nakkuvus ning vastupidavus • Suurepäraselt kasutatav vertikaalsetel pindadel, näiteks konteinerite valmistamisel, silohoidlate ehitusel, autotööstuses, autoremonditöökodades jne • Suurepärane nakkuvus raua, terase, alumiiniumi, tsingitud ning kuumtsingitud pindadega Kõrgkvaliteetne täitepahtel • Kõrgkvaliteetne pahtli ning vaigu segu võimaldab täita poorid ja ebatasasused • Vähem tolmu lihvimise käigus Täidab ka erilised kvaliteedi nõuded Alumiiniumi sisaldus tagab pahtlile väga suure tugevuse. Alternatiiv keretinale Sobib kasutamiseks avariiliste autode ülesehitamisel. Termiline stabiilsus kuni +80 ºC Tähelepanu kasutamisel! Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad kuivad ja rasvavabad. Pinda eelnevalt karestada. Et vältida võimalike probleeme, tuleb veenduda et kõvendit ja pahtlit on lisatud õiges vahekorras. Auto/Cargo Sõidukite ehituses ning mootorsõidukite remondil. Nakkub hästi terase, alumiiniumi, tsingitud ning kuumtsingitud pindadega. Sobib suurepäraselt asenduseks keretinale. Metallitööstus Kasutatakse õhumullide ning keevituskohtade täitmiseks. Nakkub hästi terase, alumiiniumi, tsingitud ning kuumtsingitud pindadega. Puidutööstus - VAKU 60 METALLIPAHTEL Sisaldab Kood 970 g + 40 g 0892 606 01 Vaku kõvendi Kood 0892 600 004 (40 g) Segamine: Tööaeg: Kuivamisaeg: Lihvimine: 2 % kõvendit 4–5 min/20°C 20–30 min P80–280 20°C Märglihvimine ainult peale täielikku kuivamist 220
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=