Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Termiline stabiilsus kuni +80 ºC Suurte ebatasasuste, avade ja lõhede täitmiseks ning klaaskiudtugevdusega plastide parandamiseks Tasakaalustatud klaasfiiber osadega • Suurepärased kasutamisomadused • Kasutajasõbralik Suurepärane nakkuvus ning vastupidavus • Suurepäraselt kasutatav vertikaalsetel pindadel • Suurepärane nakkuvus raua, terase, alumiiniumi, tsingitud ning kuumtsingitud pindadega Kiirelt kuivav Tagab kiire, aegasäästva edasise töötluse. Tähelepanu kasutamisel! Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad kuivad ja rasvavabad. Pinda eelnevalt karestada. Et vältida võimalike probleeme, tuleb veenduda et kõvendit ja pahtlit on lisatud õiges vahekorras. Auto/Cargo Sõidukite ehituses ning mootorsõidukite remondil. Tasandab karedad pinnad, praod ja augud. Klaaskiudtugevdusega plastide parandamiseks. Metallitööstus Masin- ning teraskonstruktsioonidel suuremate vigastatud alade täitmiseks. Klaaskiudtugevdusega plastide parandamiseks. Puidutööstus - VAKU 70 KLAASKIUDPAHTEL Sisaldab Kood 970 g + 40 g 0892 607 02 Vaku kõvendi Kood 0892 600 004 (40 g) Segamine: Tööaeg: Kuivamisaeg: Lihvimine: 2 % kõvendit 4–5 min/20°C 20–30 min P80–280 20°C Märglihvimine ainult peale täielikku kuivamist 221
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=