Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Bensiini- ja diiselmootorite külmkäivituseks • Lihtsustab külma mootori käivitamist • Sobib nii katalüsaatoriga kui ilma katalüsaatorita autodele START-RAPID Käivitusspray Sisaldab Kood 300 ml 0890 11 UV LED TASKULAMP Lihtsam lekete tuvastamine kui standardse sinise valgusega UV-A pikad valguslained tekitavad tõelise UV valguse. Tugev korpus ja suur korrosioonikindlus Korpus on valmistatud kvaliteetsest 6061 T6 alumiiniumsulamist. Kullatud kontaktid • Ei teki korrosiooni • Hea kontakt, väike takistus Komplektis sisaldub vööhoidik Kood 0827 807 201 Kasutamiseks UV värvainega lekete tuvastamiseks sõidukite konditsioneerisüsteemides Tehnilised andmed Lainepikkus 395 - 410 nm Patarei / aku tüüp Micro AAA; LR03; AM4 Patareide / akude arv 3 tk Kaitseklass IP67 Pikkus 1 Korpuse materjal Alumiinium Kasutamine Kiire ja lihtne lekkekohtade tuvastamine mootoritel, käiguosal, jahutussüsteemides, hüdraulikasüsteemides, roolivõimendusel ja konditsioneerisüsteemides kasutades UV lekkeavastusaineid. Tähelepanu! Ära kunagi suuna valguskiirt enda ega teiste isikute silma. Enne kasutamist loe kaasasolevat kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid. 223
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=