Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 JÄÄSULATUSSOOL EKO Jäätõrje- ja libisemisvastased graanulid, naatriumformaati baasil Libedusvastane toode • Sobib ideaalselt kohtadesse kus on vaja kiiret ja tõhusat jäätõrjet ning madalat korrosiooni- ja keskkonnamõju • Võib kasutada nii ennetava libisemisvastase vahendina kui ka jää ja lume sulatamiseks • Eelnevalt peale kandes hoiab see tõhusalt ära libeduse tekkimise ning vähendab jää ja lume haardumist pindadega • Ohutu keskkonnale, inimestele ja loomadele • Biolagunev • Graanuli suurus 2–5 mm • Töötab kuni -15°C temperatuuril, madalatel temperatuuridel pikeneb sulatamiseks vajalik aeg • Võib kanda käsitsi või kõige tavalisemate kuivaine puisturitega • Võib kasutada ka koos lihvimislaastudega Kood 0893 000 190 Sisaldab 10 kg Lõhn Lõhnatu Värv Valge Kasutuskohad Libisemisvastaste ennetusmeetmete puhul on pealekandmismäär umbes 30 g/m² ja jäätunud pinna sulatamiseks umbes 60 g/m². Pinnamaterjal, struktuur, pealekandmisviis, ilmastikutingimused ja liiklus mõjutavad jääsulatussoola kogust. Tähelepanu! Vältida pikaajalist otsest kokkupuudet tsingitud ja galvaniseeritud materjalidega. 225
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=