Pragudega ja pragudeta betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid Temperatuurivahemik: 50°C1)/80°C2) (temperatuurivahemikud 72°C/120°C ja 100°C/160°C, vt ETA-17/0127) Ankurduspind: kuiv ja niiske betoon Betooni survetugevus: C20/25 Puuritud ava puhastamine: puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja, harjake 2 korda, puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja (suruõhk = õlivaba ja min 6 bar) Varda läbimõõt M8 M10 M12 M16 Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Pragudega betoon Lubatud koormus otse3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Tsingitud teras, 5.8 Nzul (kN) 3,9 5,2 8,6 5,2 7,9 13,8 7,9 12,3 20,0 10,2 20,0 37,1 Tsingitud teras, 8.8 Nzul (kN) 3,9 5,2 10,4 5,2 7,9 17,5 7,9 12,3 26,9 10,2 20,0 54,3 Roostevaba teras A4 ja HCR Nzul (kN) 3,9 5,2 9,9 5,2 7,9 15,7 7,9 12,3 22,5 10,2 20,0 42,0 Lubatud koormus risti3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Tsingitud teras, 5.8 Vzul (kN) 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3 Tsingitud teras, 8.8 Vzul (kN) 8,6 8,6 8,6 12,6 13,1 13,1 18,8 19,4 19,4 24,5 36,0 36,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vzul (kN) 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 24,5 25,2 25,2 Pragudeta betoon Lubatud koormus otse3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Tsingitud teras, 5.8 Nzul (kN) 8,6 8,6 8,6 11,2 13,8 13,8 14,1 20,0 20,0 17,2 33,6 37,1 Tsingitud teras, 8.8 Nzul (kN) 11,2 13,8 13,8 11,2 20,5 21,9 14,1 27,7 31,9 17,2 33,6 59,5 Roostevaba teras A4 ja HCR Nzul (kN) 9,9 9,9 9,9 11,2 15,7 15,7 14,1 22,5 22,5 17,2 33,6 42,0 Lubatud koormus risti3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Tsingitud teras, 5.8 Vzul (kN) 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3 Tsingitud teras, 8.8 Vzul (kN) 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 34,4 36,0 36,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vzul (kN) 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2 Puuri Ø d0 (mm) 10 12 14 18 Ava sügavus / ankurdussügavus h0 / hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Minimaalne kaugus äärest cmin (mm) 35 40 45 50 Telgede minimaalne vahekaugus smin (mm) 40 50 60 75 Detaili minimaalne paksus hmin (mm) 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356 Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 9 12 14 18 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 60 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 3) Tugevuse osavarutegurid on reguleeritud tunnustuses ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γF = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste, ääre mõju ja ankrugruppide kombinatsiooni korral tuleb järgida EOTA tehnilist raportit TR 029 „Design of Bonded Anchors“. ANKURDUSMASS WIT-UH 300 50
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=