Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Surveaineks kasutatav suruõhk lisatakse Refill täitealusel. • Liidetakse suruõhusüsteemi või kompressoriga • Rõhuregulaatoril seatakse täitmisrõhuks 6 bar • Aluse võib läbi põhjaplaadi kinnitada lauale või seinale REFILL TÄITEJAAM Kood 0891 800 001 PUMP-PUDELID Pump-pudelid 1,5 l • Max rõhk 3 bar • Reguleeritav otsik Kood 0891 510 212 pH 1–9 (nt puhastusbensiin) Kood 0891 510 213 pH 7–14 (nt atsetoon) Toote pikema kasutusea tagavad • Peale kasutamist lasta pudelist rõhk välja küljel oleva pöödklapi abil • Kui pudelit ei kasutata pikemat aega (nt 2–3 ööpäeva), siis on soovitatav valada see tühjaks • Pumpa on vaja aeg-ajalt määrida (nt Würth Multi Spray 0893 055 40) 228
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=