Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Plastkorpus • Kerge ja vastupidav • Pressib astmeteta • Katkestab surumise automaatselt • Osad on lahtivõetavad Luukere-mudel Käepärane väikesemõõduline press 2-komponentsetele liimidele. Sobib 50 ml liimipadrunitele, plastiliimidele ning 2-komponentsetele epoksiidliimidele. PRESS 2K LIIMIDELE KÄSIPRESS 310 ML PADRUNITELE KÄSIPRESS 310 ML PADRUNITELE Kood 0891 893 485 Kood 0891 00 Kood 0891 001 Press plastiliimidele PRESS 2K PLASTILIIMILE MINI2 Kood 0891 893 486 Sobib kõigile 2K liimidele 231
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=