Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Massi väljumiskiirust saab reguleerida rõhureguleerimisventiilist • Kerge, lihtne puhastada (kaal 818 g) • Keskmine õhukulu umbes 7,2 l/min • Suurim töörõhk 10 bar SURUÕHUPRESS Nimetus Kood Press 0703 891 600 Otsik 0891 601 001 300/600 ml vorstidele • Vastupidav metallkonstruktsioon • Lihtsalt ja kiirelt kasutatav • Annab ühtlase massijoone • Päästiku vabastamisel lõpeb koheselt massi vool Kood 0891 601 0 KÄSIPRESS 600 ml vorstidele 310 ml tuubidele • Väike kaal ning mugav käsitseda tänu lühikesele torule (kaal 474 g) • Võimaldab massi kiirelt pressida • Pressimiskiirust võimalik reguleerida • Lihtne puhastada • Suurim töörõhk 10 bar JUNIORFIX SURUÕHUPRESS Kood 0703 891 310 232
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=