Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. AKUGA SILIKOONIPRESS AKP 18-600 Võimas 18V akuga press, mille Würth on välja töötanud käsikäes kasutajatega. Sobib keskmisest kuni kõrge viskoossusega liimidega ning tihendusmaterjalidega kasutamiseks Võimas akupress Suur survejõud 5000N ja pikk tööaeg ühe akuga Ülekoormuskaitse ja metallist käigukast Hoiab ära mootori purunemise ja metallist käiguosa tagab pika tööea. Saab kasutada nii tuubide kui 400 ml ja 600 ml vorstidega Suur mugavus juba standardvarustusega Tilkumisvastane funktsioon Päästiku vabastamise järel töötab mootor tagurpidi ja võtab seeläbi väljasurutavalt massilt surve maha Kiiruse reguleerimine Massi pinnalekandmist saab teha optimaalse kiirusega 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Akuga silikoonipress AKP 18-600 5701 410 004 1 18V/2,0Ah Li-Ion aku M-CUBE® 5703 420 000 2 ALG laadija 18v M-CUBE® 5705 180 000 1 Hammaslatt 5700 600 001 1 Alumiiniumtoru 600 ml 5700 600 003 1 Tuubi surumisotsik 5700 600 004 1 Alumiiniumtoru otsamutter 5700 600 005 1 Vorsti surumisotsik 5700 600 006 1 Nailonist kott 5801 410 955 1 Lisavarustus Nimetus Kood Kogus Aku 18V/5,0Ah M-CUBE® 5703 450 000 1 310ml tuubi hoidik 5700 202 005 1 Alumiiniumtoru 400 ml, hammaslatt, otsamutter ja otsikud 5700 600 400 1 Läbipaistev toru 600 ml 5700 600 007 1 Läbipaistev toru 400 ml 5700 600 008 1 Standardne otsik 0891 601 001 1 Klaasiliimi otsik 0891 651 1 Kood 5701 410 004 Pinge 18V/DC Aku mahtuvus 2,0 Ah Li-Ion Survejõud 5000 N Kaal koos akuga umbes 2,3 kg 234
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=