Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Kerge ja käepärane • Medium otsik 10 mm • Kõrrekinnitus VAHUPÜSTOL PURLOGIC XPRESS Kood 0891 152 4 Kood 0891 152 6 VAHUPÜSTOL METALLIST VAHUPÜSTOL ECO Kood 0892 145 40 • Otsik 9 mm • Pikkus 34 cm • Kaal 155 g • Värvus must • Komplektis üks punane peenike vahuotsik 235
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=