Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Kuullaagritel düüs tekitab õhukeerise, mille käigus imetakse mustus pinna küljest lahti • Puhastada saab erinevaid detaile, millele traditsiooniliste vahenditega ligi ei pääse • Puhastusaine pihustatakse hästi peenikese uduna detailile ja see võimaldab väga efektiivset puhastamist • Õhu ja puhastusaine koguseid saab eraldi reguleerida • Pööratav suruõhuliide lisab kasutusmugavust Kasutamine • Õlitage püstolit ettenähtud kohast kord päevas vedela õliga (0893 055 40) • Eemalda pinnalt suurem mustus, tolmuimeja või harjaga • Täida puhastusaine anum vee ja pesuaine seguga (1:20) ning keera anum püstoli külge • Ühenda puhastuspüstol suruõhuga (optimaalne töösurve on 5,5–6,3 bar) • Ava suruõhu ja puhastusaine kraanid ning pihusta pesuaine detailile ühtlaselt, sobivaim kaugus detaili ja puhastuspüstoli otsa vahel on 3-5 cm • Lase puhastusainel toimida ja vajadusel korda tegevust • Kuivatamiseks sulge puhastusaine kraan ja kuivata detaili vaid õhuga (3-5 cm), vajadusel kasuta viimaseks puhastamiseks riidetükki PUHASTUSPÜSTOL TOP GUN PLUS Kood 0891 703 160 Pikkus x kõrgus x laius 360 x 275 x 120 mm Keskmine õhukulu 254 l/min Töörõhk 4–7 bar Paagi maht 1 l Õhu sissevõtuava 1/4˝ Kaal 1,2 kg Müratase töökohal 88,3 dB (EN 14462+A1) Vibratsioon (tühikäigul) 1,44 m/s² (EN ISO 20643) Komplekt sisaldab Nimetus Kood Puhastuspüstol 0891 703 160 Tolmuimejaga ühendamise komplekt 0891 703 161 Harjastega otsik 0891 703 163 Universaalne puhastusaine R1 (5l) Kood 0893 125 005 238
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=