Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 MÄÄRDEPRITS WÜRTH MÄÄRDEPRITS ÜHEKÄE MÄÄRDEPRITS Kood 0986 00 Kood 0986 0 Kood 0986 001 • Metallist otsikutoru • Kummist 300 mm voolik • Otsik • Vooliku keere M10 x 1 Lisavarustus: Painduv voolik 10 x 1 300 mm kumm 0986 03 10 x 1 500 mm kumm 0986 031 Otsik 4-lõuaga 0986 04 Määrdenipli müts 1986 90 • Otsikutoru ja otsikuga • Mõõt M10 x 1 • Otsikutoru ja otsikuga • Mõõt M10 x 1 Varuotsik 0984 003 239
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=