Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 SURUÕHUPRITSID Plastprits 10 L • Max surve 6 bar • Rihmad seljale kinnitamiseks • RST mahuti, messingust pump, messingust pihustustoru • Viton tihendid • Sobib tavalistele pesuainetele, lahustipesuainetele, happelistele ja leeliselistele pesuainetele • Käsipump, 2,5 m spiraalvoolik, rõhumõõdik ja ülerõhuklapp • 6 bar roostevabast terasest mahuti, mis on seest plastkattega + keemiliselt vastupidav plastpump • Viton tihendid • Komplektis käru • RST pihustustoru ja spiraalvoolik 2 m • Rõhumõõdik ja ülerõhuklapp • Suruõhu täiteliides 6 bar • Sobib tavalistele pesuainetele, lahustipesuainetele, happelistele ja leeliselistele pesuainetele Kood 0891 385 900 RST prits 10 L RST Extreme prits 10 L Kood 0891 385 902 Kood 0891 385 950 • Max surve 3 bar • Pole metallosasid • Viton tihendid • Sobib tavalistele pesuainetele, lahustipesuainetele, happelistele ja leeliselistele pesuainetele • Käsipump, 2 m voolik, rõhumõõdik ja ülerõhuklapp 1986 90 241
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=