Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. SURUÕHUPRITSIDE LISAVARUSTUS JA VARUOSAD Kasutatava pesuaine järgi valitakse sobiv prits Sisu Prits Temperatuur max 40 °C Plast Temperatuur max 50 °C RST või Extreme Õlis / suur viskoossus RST või Extreme Kütused; diisel (leekpunkt alla 55 °C) RST Mineraalõlid / vormõlid RST või Extreme Kergelt leeliseline pH 8-10 Plast, RST või Extreme Tugevalt leeliseline pH 11– ... Plast + EPDM Service kit või Extreme + EPDM Service kit pH 13,5 Extreme + EPDM Service kit + Pihusti käepide 2m PTFE voolikuga Nõrgalt happeline pH 4–6 Plast, RST või Extreme Tugevalt happeline pH < 2 Plast või Extreme pH < 1 Plast või Extreme + Pihusti käepide 2m PTFE voolikuga Desinfitseerimisained (alkoholid) Plast, RST või Extreme Vesinikperoksiid 10% Plast Soolhape 20% Plast või Extreme Fosforhape ja Väävelhape 20% Plast või Extreme Kaaliumhüdroksiid 20% Plast + EPDM Service kit Pineline Super Cleaner Plus pH 1 Plast või Extreme + Pihusti käepide 2m PTFE voolikuga Pineline Metallipesu pH 13,5 Extreme + EPDM Service kit + Pihusti käepide 2m PTFE voolikuga Pineline Mootoripesu pH 13,5 Extreme + EPDM Service kit + Pihusti käepide 2m PTFE voolikuga Pineline Tehopesu pH 10,5 Plast, RST või Extreme Pineline Vormiõli RST või Extreme FPM - tihendid (Viton): Süsivesinikud = Fossiilsed kütused, õli, bensiin, tugevad happed, näit. pH 1 EPDM - tihendid: Leeliselised pesuained Suruõhu täiteventiil + käepide 3bar Kood 0891 385 907 Sobib 10l plastpritsile Lihtsustab töötamist, kui mahutisse on lihtne lisada suruõhku, hea rõhuga on pesuaine pinnale kandmine tõhusam. Vahetatakse käsipumba asemele ning surve saadakse suruõhuvõrgust. Suruõhuliide: Würth 2000, Cejn 320, TEMA1600, Rectus 25,26 sobiv. 3 bar rõhu saavutamisel katkestab täiteventiil õhu juurdevoolu. Suruõhu täiteventiil 6bar Kood 0891 385 909 Sobib 10l RST pritsile Suruõhu täiteliide 6bar Kood 0891 385 910 Sobib 10l RST pritsile Täiteventiil ja täiteliide lihtsustavad töötamist, kui mahutisse on lihtne lisada suruõhku, hea rõhuga on pesuaine pinnale kandmine tõhusam. Täiteliide: Suruõhuliide Würth 2000, Cejn 320, TEMA1600, Rectus 25,26 kokkusobiv Täiteventiil: Rehvirõhumõõdikuga või täiteventiiliga toimiv. 6 bar rõhu saavutamisel katkestatakse õhu juurdevool. 242
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=