Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. PRITSIMISPUDEL 360° Kood 0891 502 360 Pihustussüsteem võimaldab 360° töötamist. Kasutatav enamiku lahustitega Ergonoomiline, vastupidava pika käepidemega pihustuspump • Tänu pihustamise kergusele on töö vähem väsitav • Pihustamisel saab hõlpsasti kasutada kolme sõrme Tihendav juhtotsik võimaldab tõsta kolvi rõhu kuni 15 bar • Võimalik seadistada väljuvat ainet, pihustatud udust kuni vedeliku joani • Hoiab ära kasutatava kemikaali lekke transpordi ajal Läbipaistev ja purunemiskindel 0,5 liitrine anum • Kasutatava vedeliku tase on visuaalselt näha • Kooniline kuju tagab hea stabiilsuse Mõõdik 100 ml astmetega skaalaga Kasulik abivahend täitmisel ja segamisel. Muudetav etiketi väli • Koht sisalduva aine nimetusele • Võimalus lisada ohutusjuhiseid Tehnilised andmed Materjal Polüpropüleen/polüetüleen Värvus Läbipaistev, matt Väline diameeter 133 mm Kõrgus 256 mm Tühikaal 130 g Mahtuvus 500 ml 246
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=