Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Naturaalset valget värvi Vedeliku kogus nähtav. Skaala Hõlbustab täitmist ja segude tegemist. Eraldi pind märgistusele PRITSIMISPUDELID Sisaldab Kood 500 ml 0891 502 002 1000 ml 0891 502 003 ALUSMASSI PRITS • Plasti, bituumeni ja vaha baasil valmistatud kivikaitseainete ja põhjakaitsemasside kiireks pealekandmiseks • Reguleeritav otsik, et jäljendada originaalmassi struktuuri • R 1/4” suruõhuliide • Töörõhk 3-4 bar Kood 0891 106 3 247
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=