Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. ÄMBER Kood 0695 770 12 0695 770 20 Sisu 12 l 20 l Materjal Polüetüleen - PE Polüetüleen - PE Värvus Must Must Läbimõõt 31 cm 36 cm Kõrgus 20 cm 27 cm MÕÕDUKANNUD • Kemikaalikindel • Sobib kasutada koos toiduainetega • Mõõteskaala 10 ml vahemikega • Sobib ka õlidele, jahutusvedelikule, klaasipuhastusainele jne • Mõõteskaala nii kontrastse värviga kui reljeefne • Tugev käepide Sisaldab Kood 1 l 0705 800 050 2 l 0705 800 100 Kood 1970 071 644 Ämber, 5 l Värvus sinine Metallist käepidemega 248
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=