Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. PLASTLEHTER Ø mm Ø mm Kõrgus mm Kood 150 14 185 0891 410 090 160 20 230 0891 410 093 * 200 20 210 0891 410 091 * + filter ja pikendus (pikkus 400 mm) ÕLIKANN Mahtuvus 0,35 liitrit Kood 0695 555 090 Painduva plastvoolikuga ja metallnokaga, raskelt ligipääsetavatesse täpsematesse kohtadesse. • Plastvoolik 210 mm • Metalltoru 130 mm ÕLIKANN Mahtuvus 0,3 liitrit Kood 0695 555 325 Polüetüleenist mahutiosa Messingust pumbaosa koos kuulklapiga Liikuv imamistoru KANNUD LEHTRID 250
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=