Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Tugev käsipump, pump polüpropüleenist • Sobib jahutusvedelikule, mootoriõlile, diiselõlile, hüdraulikaõlile • 60 ja 200 liitristele standardtünnidele, millel 2” keere • Lukustusrõngas tagab paigalpüsimise • Teleskooptoru; reguleerimine 500–900 mm • Tootlikkus: umbes 300 ml/pumpamiskord • Ei sobi bensiinile! reguleeritav, 500–900 mm TÜNNI PUMP 200 L Kood 0891 621 Komplektis lisaks tihekeermega adapter TÜNNI KRAAN 3/4" Kood 0891 621 092 Adapter plasttünnidele Kood 0891 621 090 (harvkeere) Kood 0891 621 091 (tihekeere) KRAANIGA KORK Kraaniga kork Plastist Kood 0891 302 01 5 l kanistrile 0891 302 03 20/25 l kanistrile 251
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=