Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Kood 0899 900 090 Materjal WO/PES/CO Kaal Umbes 500 g/m2 Laius 60 cm Pikkus 16,7 jm Rullis 10 m2 Imamisvõime 9 kg/m2 Vaba paksus Umbes 8 mm Värvus Tumehall • Seob 18 korda oma kaalu jagu õli • Rull (5 kg) seob ideaaljuhul 90 liitrit õli • Tänu materjalile ja ehitusele ei imendu matti vett • Sobib õli ja vee eraldamiseks Kasutuskohad • Koridorid, põrandad, seadmete alused, värvikastid • Erinevad hooldustööd, kus võivad tekkida õlilekked • Õli imamine veest ja kuivalt maalt • Libisemistõkkena • Ohtlikke aineid transportivate sõidukite esmane tõrjevahend (VAK/ARK heakskiit) • Õlireostuse randade ohustamisel, randade kaitsmiseks ÕLI-IMAMISMATT SUPER-MAT Tõhus viis kõrvaldada õlilekkeid või ennetada võimalikke kahjusid, lekkeid. Imab põrandatele, asfaldile, maha ja vette valgunud õli. 253
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=