Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. ABSORBEERIV POOM 2,5 M • Efektiivne lahendus erinevate vedelike lekete piiramiseks ja imamiseks • Sobib lekkekahjustuste ärahoidmiseks ning toimunud vedelikulekke ohjeldamiseks ja koristamiseks • Imab ja tõkestab erinevaid vedelikke nagu õlid, bensiin, tööstusvedelikud jne • Poomile saab lihtsalt anda soovitud kuju, mida saab korduvalt muuta • Valmistatud kemikaalidevabast viskooskiust Kood 0899 900 091 Materjal Tekstiil Värv Kollane Imamisvõime 11 kg • Valmistatud looduslikust savist • Eriti kiire ja hea imamisvõime • Lihtne ja puhas kasutada ning kokku korjata • Sobib erinevatele vedelikele • Kasutuskohad: nt õli- ja vedelikulekked • Kaal 17 kg, laval 40 kotti • 1kg absorbenti imab umbes 1liitri vedelikke Lahustuvus vette: ei lahustu Rasvalahusesse: ei lahustu Suhteline tihedus: 2,3 g/cm3 pH: 5–8 Välditavad materjalid: reageerib fluorvesinikhappega Kood 0890 62 ABSORBENT 254
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=