Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. PRIMUS GAASIBALLOONID Powergas 1925 °C • Pehmejootmiseks • Tinatamiseks • Värvieemalduseks • Poltide avamiseks • Lõkke süütamiseks • Köögis kasutamiseks • Toimib kuni -5 °C külmaga Ultragas 2100 °C • Kõva- ja pehmejootmiseks • Kütte- ja ventilatsioonitöödele • Ballooni saab kasutada põhi ülespoole • Ei sobi toiduvalmistamiseks (sisaldab atsetooni) • Toimib kuni -25 °C külmaga Nimetus Sisaldab Kood Powergas 175 g 0984 900 02 Powergas 350 g 0984 220 4 Ultragas 210 g 0984 900 12 Tähelepanu! Gaasiballoon tuleb põletile keerata vaid käe jõuga. Vältida ülekeeramist. Liiga tugev kinnikeeramine võib põhjustada gaasiballooni ventiili kahjustust. 256
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=