Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Pingevaba ankurdamine. Väike ääre- ja teljevahe. Ettevalmistused võib teha niiskelt. Korrosioonivaba liide. Talub dünaamilist koormust. 3. Aseta padrun avasse 4. Löö tapp-polt avasse NB! Segada vastupäeva keerates 5. Kontrolli kuivamisaega 2. Puhasta ava harja või suruõhuga 1. Löök- või teemantpuurimine 6. Kinnita detail Mõõt Puuri Ø mm Ava sügavus mm Kood Pakend M8 10 80 5915 008 080 10 M10 12 90 5915 010 080 10 M12 14 110 5915 012 095 10 M16 18 125 5915 016 095 10 M20 25 170 5915 020 175 10 M24 28 210 5915 024 210 5 KEEMILINE ANKUR W-VD ETA heakskiit ETA-06/0074 257
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=