Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Massi tarve, betoon: ankruvardad või keermelatid (W-VI-A) Ankurvarda Ø M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Puuri Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 35 Massi tarve ankurdussügavuse kohta hef = 10 mm (ml) 0,65 0,82 0,98 1,36 2,67 3,23 4,87 Massi tarve ankurdussügavuse kohta hef = 100 mm (ml) 6,53 8,16 9,82 13,61 26,71 32,25 48,67 Ankrute arv (tk) tuubi kohta ankurdussügavuse hef = 100 mm korral Ankurvarda Ø M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Puuri Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 35 420 ml tuub (tk) 58 46 38 27 14 11 7 Vajalik täitekogus (mm) ankurdussügavuse hef = 100 mm korral, skaala on tuubil Ankruvarda Ø M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Puuri Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 35 420 ml tuub, 2,73 ml/mm (mm) 3 3 4 5 10 12 18 ANKURDUSMASS WIT-UH 300 262
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=