Pragudega ja pragudeta betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid Temperatuurivahemik: 50°C1)/80°C2) (temperatuurivahemikud 72°C/120°C ja 100°C/160°C, vt ETA-17/0127) Ankurduspind: kuiv ja niiske betoon Betooni survetugevus: C20/25 Puuritud ava puhastamine: puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja, harjake 2 korda, puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja (suruõhk = õlivaba ja min 6 bar) Varda läbimõõt Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Pragudega betoon Lubatud koormus otse3) (ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Sarruse standard EN 1992-1:2004 + AC:2010 Nzul (kN) 3,0 4,0 8,0 4,1 6,2 13,7 6,3 9,9 21,5 10,2 18,7 47,9 Lubatud koormus risti3) (ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Sarruse standard EN 1992-1:2004 + AC:2010 Vzul (kN) 6,5 6,5 6,5 9,9 10,3 10,3 14,8 14,8 14,8 24,5 26,3 26,3 Pragudeta betoon Lubatud koormus otse3) (ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Sarruse standard EN 1992-1:2004 + AC:2010 Nzul (kN) 10,1 13,4 14 11,2 18,8 22,2 14,1 27,6 31,7 17,2 33,6 56,4 Lubatud koormus risti3) (ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Sarruse standard EN 1992-1:2004 + AC:2010 Vzul (kN) 6,5 6,5 6,5 10,3 10,3 10,3 14,8 14,8 14,8 26,3 26,3 26,3 Puuri Ø d0 (mm) 12 14 16 20 Ava sügavus / ankurdussügavus h0/hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Minimaalne kaugus äärest cmin (mm) 35 40 45 50 Telgede minimaalne vahekaugus smin (mm) 40 50 60 75 Detaili minimaalne paksus hmin (mm) 100 110 190 100 120 230 102 142 272 120 165 360 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 3) Tugevuse osavarutegurid on reguleeritud tunnustuses ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γ F = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste, ääre mõju ja ankrugruppide kombinatsiooni korral tuleb järgida EOTA tehnilist raportit TR 029 „Design of Bonded Anchors“. WIT-UH 300 SARRUSEVARRASTELE 54
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=