Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 02/25 263 ANKURDUSMASS WIT-UH 300 Kasutamine Paigaldamine 30 Min. +20¡C Betoon 1. Kasutusvaldkonnad • Lubatud kasutamiseks pragudega (tõmbepiirkond) ja pragudeta (survepiirkond) betoonis C20/25 kuni C50/60. • Sobib puitkonstruktsioonide, metallkonstruktsioonide ja -profiilide, konsoolide, torude, kaablikanalite jne kinnitamiseks. • Ankurdusmassi WIT-UH 300 saab kasutada ka sarrusevarraste järel- kinnitamiseks. 2. Eelised • Meeterkeermega ankurvarras ja suur koormustaluvus betoonis. • E rinevad ankurdussügavused (paindlikkus). • T äielikult kuivanud ankurdusmass tihendab puuritud ava täielikult. • Ankurdusmassi tuube saab kasutada säilivusaja lõpuni, kui vahetate välja segamistoru ja sulgete tuubi uuesti korgiga. • S uur temperatuuritaluvus (lühiajaline temperatuur kuni 160°C). • Ü mbritseva keskkonna temperatuur: 3 temperatuurivahemikku. 3. Omadused • P ragudega ja pragudeta betoon: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0127, seismilise koormuse klass C1 (M8 kuni M30) ja C2 (M12). • Tulepüsivus: F30, F60, F90 ja F120. • S arrusevarraste järelkinnitamine, vt infot: ETA-17/0036. • U retaan-vinüülestri hübriidmass, stüreenivaba. • Ankurduspinna temperatuur töötlemise ja kuivamise ajal: –5°C kuni +40°C. • Ümbritseva keskkonna temperatuur pärast täielikku kuivamist: –40°C kuni +160°C. • T eisaldamis- ja ladustamistemperatuur (tuub): +5°C kuni +25°C • Säilivusaeg (ladustage jahedas, kuivas ja pimedas kohas): 18 kuud. Hinnangud Katsearuanded Euroopa tehniline hinnang Option 1 pragudega ja pragudeta betooni jaoks C1 (M8–M30) ja C2 (M12) Tulepüsivus Otsese leegi mõju F30–F120 Paindlik suurt koormust taluv mass üksikkinnituseks betoonis: pragudega ja pragudeta betoon. Pragudega ja pragudeta betoon: Uretaan-vinüülestri hübriidmass, stüreenivaba Puurige ava. Lõigake ankurvarras parajaks ja märkige soovitud paigaldussügavus. Keerake segamistoru tuubile. Jätke esimesed 10 cm massist kasutamata (kuni värv ühtlustub). Täitke puuritud ava massiga, alustades põhjast. Suruge ankurvarras seda kergelt keerates kuni puuritud ava põhjani. Kontrollige visuaalselt massi täitekogust ja paigaldussügavuse märgistust. Oodake massi kuivamisaja lõpuni. Detaili lõplikuks kinnitamiseks rakendage sobivat pingutusmomenti. Ava tuleb puhastada: puhuge tolm 2 korda õlivaba suruõhuga välja (min 6 bar), harjake 2 korda, puhuge tolm 2 korda õlivaba suruõhuga välja (min 6 bar). Ava puhastamine Pragudega ja pragudeta betoon: puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja (min 6 bar, õlivaba), harjake 2 korda, puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja (min 6 bar, õlivaba). Pragudeta betoon, puuri Ø d0 ≤ 20 mm ja puuritud ava sügavus h0 ≤ 10 x ankurvarda Ø: puhuge tolm 4 korda käsipumbaga välja, harjake 4 korda,puhuge tolm 4 korda käsipumbaga välja. WIT-UH 300 420 ml tuub + 1 segamistoru Kood 5918 500 420
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=