Würth kataloog

Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 02/25 Pragudega ja pragudeta betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid Temperatuurivahemik: 50°C1)/80°C2) (temperatuurivahemikud 72°C/120°C ja 100°C/160°C, vt ETA-17/0127) Ankurduspind: kuiv ja niiske betoon Betooni survetugevus: C20/25 Puuritud ava puhastamine: puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja, harjake 2 korda, puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja (suruõhk = õlivaba ja min 6 bar) Varda läbimõõt M20 M24 M27 M30 Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600 Pragudega betoon Lubatud koormus otse3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Tsingitud teras, 5.8 Nzul (kN) 12,2 31,7 58,1 13,4 43,5 83,8 16,0 53,1 109,5 18,8 63,4 133,3 Tsingitud teras, 8.8 Nzul (kN) 12,2 31,7 84,8 13,4 43,5 122,1 16,0 53,1 154,5 18,8 63,4 190,7 Roostevaba teras A4 ja HCR Nzul (kN) 12,2 31,7 65,3 13,4 43,5 94,3 16,0 53,1 57,4 18,8 63,4 70,2 Lubatud koormus risti3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Tsingitud teras, 5.8 Vzul (kN) 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0 Tsingitud teras, 8.8 Vzul (kN) 29,3 56,0 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vzul (kN) 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0 Pragudeta betoon Lubatud koormus otse3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Tsingitud teras, 5.8 Nzul (kN) 17,1 44,4 58,1 18,8 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,3 88,9 133,3 Tsingitud teras, 8.8 Nzul (kN) 17,1 44,4 93,3 18,8 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,3 88,9 213,8 Roostevaba teras A4 ja HCR Nzul (kN) 17,1 44,4 65,3 18,8 61,0 94,3 22,5 57,4 57,4 26,3 70,2 70,2 Lubatud koormus risti3) (ühele ankrule ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Tsingitud teras, 5.8 Vzul (kN) 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0 Tsingitud teras, 8.8 Vzul (kN) 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vzul (kN) 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0 Puuri Ø d0 (mm) 22 28 30 35 Ava sügavus / ankurdussügavus h0/hef (mm) 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600 Minimaalne kaugus äärest cmin (mm) 60 65 75 80 Telgede minimaalne vahekaugus smin (mm) 95 115 125 140 Detaili minimaalne paksus hmin (mm) 134 214 444 152 266 536 168 300 600 190 340 670 Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ (mm) 22 26 30 33 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ (Nm) 100 170 250 300 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 3) Tugevuse osavarutegurid on reguleeritud tunnustuses ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γ F = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste, ääre mõju ja ankrugruppide kombinatsiooni korral tuleb järgida EOTA tehnilist raportit TR 029 „Design of Bonded Anchors“. ANKURDUSMASS WIT-UH 300 265

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=