Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 02/25 267 WIT-UH 300 SARRUSEVARRASTELE Kasutamine Paigaldamine 30 Min. +20¡C SARRUSEVARRAS 1. Kasutusvaldkonnad • Sarrusevardaid on lubatud kinnitada normaalbetooni tugevusklassiga vähemalt C12/15 kuni C50/60. • Sobib ehitise laiendamiseks, lae- ja seinaühendusteks, kandekonstruktsiooni laiendamiseks ja tugevdamiseks, rõdude ja varikatuste ühendamiseks, ajutiste avade sulgemiseks ja „unustatud“ sarrusevarraste järelpaigalduseks • Ankurdusmassi WIT-UH 300 saab kasutada ka ankurdamiseks pragudega ja pragudeta betoonis. 2. Eelised • Paindlik ja töökindel sarrusevarraste järelkinnitamine. • Kiire kuivamine ja suur põlemiskoormus. • Ankurdusmassi tuube saab kasutada säilivusaja lõpuni, kui vahetate välja segamistoru ja sulgete tuubi uuesti korgiga. 3. Omadused Paindlik, suurt koormust taluv ankurdusmass sarrusevarraste järelkinnitamiseks: varda Ø 8–32 mm. Uretaan-vinüülestri hübriidmass, stüreenivaba Puurige ava. Märkige vardale paigaldussügavus ja kontrollige puuritud ava sügavust. Keerake segamistoru tuubile. Segamistoru WIT-VL 16 kasutamise korral tehke X-märgi juurest lõige. Jätke esimesed 10 cm massist kasutamata (kuni värv ühtlustub). Paigaldage ankurdusseade ja täitke puuritud ava massiga, alustades põhjast. Suruge sarrusevarras seda kergelt keerates kuni märgiseni avasse. Kontrollige visuaalselt massi täitekogust ja järgige maksimaalset kuivamisaega. Pärast kuivamisaega tuleb paigaldada detail. Ava tuleb puhastada: puhuge tolm 2 korda õlivaba suruõhuga välja (min 6 bar), harjake 2 korda, puhuge tolm 2 korda õlivaba suruõhuga välja (min 6 bar). • S arrusevarraste järelkinnitamine: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0036. • E uroopa tehniline hinnang hõlmab põlemiskoormust. • K innitusankur: pragudega ja pragudeta betoon – ETA-17/0127. • U retaan-vinüülestri hübriidmass, stüreenivaba. • Ankurduspinna temperatuur töötlemise ja kuivamise ajal: –5 °C kuni +40 °C. • Ümbritseva keskkonna temperatuur pärast täielikku kuivamist: –40 °C kuni +80 °C (max lühiajaline temperatuur +80 °C ja max pikaajaline temperatuur +50 °C). • Teisaldamis- ja ladustamistemperatuur (tuub): +5 °C kuni +25 °C. • Säilivusaeg (ladustage jahedas, kuivas ja pimedas kohas): 18 kuud. Ava puhastamine Puuritud avade kõik läbimõõdud: puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja (min 6 bar, õlivaba), harjake 2 korda, puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja (min 6 bar, õlivaba) Puuritud ava Ø d0 ≤ 20 mm ja puuritud ava sügavus h0 ≤ 10 x ds (sarrusevarda Ø): puhuge tolm 4 korda käsipumbaga välja, harjake 4 korda, puhuge tolm 4 korda käsipumbaga välja. SARRUSEVARRAS Hinnangud Euroopa tehniline hinnang sarrusevarraste ja tõmbeankrute järelkinnitamiseks Põlemiskoormus sarrusevarraste ja tõmbeankrute järelkinnitamise kohta WIT-UH 300 420 ml tuub + 1 segamistoru Kood 5918 500 420
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=