Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 02/25 Pragudega ja pragudeta betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid Temperatuurivahemik: 50°C1)/80°C2) (temperatuurivahemikud 72°C/120°C ja 100°C/160°C, vt ETA-17/0127) Ankurduspind: kuiv ja niiske betoon Betooni survetugevus: C20/25 Puuritud ava puhastamine: puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja, harjake 2 korda, puhuge tolm 2 korda suruõhuga välja (suruõhk = õlivaba ja min 6 bar) Varda läbimõõt Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) 90 170 400 100 210 500 112 240 560 128 270 640 Pragudega betoon Lubatud koormus otse3) (ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Sarruse standard EN 1992-1:2004 + AC:2010 Nzul (kN) 12,2 31,7 60,1 14,3 43,5 116,9 16,9 53,1 146,6 20,7 63,4 204,3 Lubatud koormus risti3) (ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Sarruse standard EN 1992-1:2004 + AC:2010 Vzul (kN) 28,0 28,0 28,0 34,3 64,3 64,3 40,6 80,7 80,7 49,7 105,3 105,3 Pragudeta betoon Lubatud koormus otse3) (ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Sarruse standard EN 1992-1:2004 + AC:2010 Nzul (kN) 17,2 44,4 60,1 20,0 61,0 137,8 23,0 74,5 172,9 29,0 88,9 225,6 Lubatud koormus risti3) (ilma ääre mõjuta ja tihendatud sarruseta) Sarruse standard EN 1992-1:2004 + AC:2010 Vzul (kN) 28,0 28,0 28,0 48,1 64,3 64,3 57,0 80,7 80,7 69,6 105,3 105,3 Puuri Ø d0 (mm) 25 32 35 40 Ava sügavus / ankurdussügavus h0/hef (mm) 90 170 400 100 210 500 112 240 560 128 270 640 Minimaalne kaugus äärest cmin (mm) 60 70 75 85 Telgede minimaalne vahekaugus smin (mm) 95 120 130 150 Detaili minimaalne paksus hmin (mm) 140 220 450 164 274 564 182 310 630 208 350 720 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 3) Tugevuse osavarutegurid on reguleeritud tunnustuses ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γ F = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste, ääre mõju ja ankrugruppide kombinatsiooni korral tuleb järgida EOTA tehnilist raportit TR 029 „Design of Bonded Anchors“. WIT-UH 300 SARRUSEVARRASTELE 269 Würthi süsteemikomponendid
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=