Würth kataloog

Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. 270 Puhastustarvikud: puhastushari keermesühendusega M8 Varda Ø ds (mm) Puuri Ø d0 (mm) Harja Ø db (mm) Harja min Ø db,min (mm) Puhastushari (keermesühendus M8) Kood Pakendis = 1 Pikendus 2 x 345 mm (keermesühendus M8) Kood Pakendis = 1 Tööriista kinnitus M8 Kood Pakendis = 1 WIT-RB 8 12 14 12,5 RB 12 0903 489 512 0903 489 111 SDS plus: 0903 489 101 10 14 16 14,5 RB 14 0903 489 514 12 16 18 16,5 RB 16 0903 489 516 14 18 20 18,5 RB 18 0903 489 518 16 20 22 20,5 RB 20 0903 489 520 20 25 27 25,5 RB 25 0903 489 525 22 28 30 28,5 RB 28 0903 489 528 24 32 34 32,5 RB 32 0903 489 532 25 32 34 32,5 RB 32 0903 489 532 28 35 37 35,5 RB 35 0903 489 535 32 40 41,5 40,5 RB 40 0903 489 540 1) Puhastushari keermesühendusega M8 Minimaalsed kuivamisajad Betooni temperatuur Töötlemisaeg Min kuivamisaeg kuivas betoonis Min kuivamisaeg niiskes betoonis –5°C kuni –1°C 50 min 5 h 10 h 0°C kuni +4°C 25 min 3,5 h 7 h +5°C kuni +9°C 15 min 2 h 4 h +10°C kuni +14°C 10 min 1 h 2 h +15°C kuni +19°C 6 min 40 min 80 min +20°C kuni +29°C 3 min 30 min 60 min +30°C kuni +40°C 2 min 30 min 60 min Tuubi temperatuur +5°C kuni +40°C ANKURDUSMASS WIT-UH 300 Würthi süsteemikomponendid

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=