Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. PURE EPOXY ANKURDUSMASS WIT-PE 1000 Massi tarve: ankruvardad või keermelatid (W-VI-A, W-VD-A) Ankru mõõt Ø M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Puuri läbimõõt Ø [mm] 10 12 14 18 22 28 35 Massi tarve ankurdussügavuse kohta hef = 10 mm [ml] 0,65 0,82 0,98 1,36 1,79 3,23 4,87 Massi tarve ankurdussügavuse kohta hef = 100 mm [ml] 6,53 8,16 9,82 13,61 17,89 32,25 48,67 Ankrute arv (tk) tuubi kohta ankurdussügavuse hef = 100 mm Ankru mõõt Ø M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Puuri läbimõõt Ø [mm] 10 12 14 18 22 28 35 Tuub 585 ml vajalik täitekogus (mm) ankurdussügavuse hef = 100 mm korral, skaala on tuubil [pcs] 81 65 54 39 29 16 10 Ankru mõõt Ø M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Puuri läbimõõt Ø [mm] 10 12 14 18 22 28 35 Tuub 585 ml; 2,74 ml/mm [mm] 3 3 4 5 6 12 17 Kasutamine • Sobib metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, puitkonstruktsioonide, kronsteinide jms kinnitamiseks. • Sobib konstruktsioonilaiendusteks, lae- ja seinakinnitusteks, kandekonstruktsioonide laiendamiseks, kandevõime tugevdamiseks. • Konstruktsioonid, rõdude ja varikatuste kinnitamine, ajutiste avade ja “unustatud” armatuurvardade tihendamine Minimaalne kõvenemisaeg Betooni temperatuur Töötegemisaeg Minimaalne kuivamisaeg kuivas betoonis Minimaalne kuivamisaeg märjas betoonis 0 °C — +4 °C 90 min 144 tundi 288 tundi +5 °C — +9 °C 80 min 48 tundi 96 tundi +10 °C — +14 °C 60 min 28 tundi 56 tundi +15 °C — +19 °C 40 min 18 tundi 36 tundi +20 °C — +24 °C 30 min 12 tundi 24 tundi +25 °C — +34° C 12 min 9 tundi 18 tundi +35 °C — +39 °C 8 min 6 tundi 12 tundi +40 °C 8 min 4 tundi 8 tundi Tuubi temperatuur +5 °C — +40 °C Minimaalsed kuivamisajad Betooni temperatuur Maksimaalne töötegemisaeg1) Esialgne kuivamisaeg kuivas betoonis2) Minimaalne kuivamisaeg kuivas betoonis tgel tcure,ini tcure,dry 0 °C — +4 °C 80 min 30 tundi 144 tundi +5 °C — +9 °C 80 min 20 tundi 48 tundi +10 °C — +14 °C 60 min 15 tundi 28 tundi +15 °C — +19 °C 40 min 9 tundi 18 tundi +20 °C — +24 °C 30 min 6 tundi 12 tundi +25 °C — +34 °C 12 min 4 tundi 9 tundi +35 °C — +39 °C 8 min 3 tundi 6 tundi +40 °C 8 min 1,5 tundi 4 tundi Tuubi temperatuur +5 °C — +40 °C 1) tgel : Maksimaalne aeg massi paigaldusest kuni tardumisprotsessi lõpuni 2) Tcure,ini : Lõpus võib jätkata ühendussarruse paigaldamist ja raketise ehitamist 276
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=