Würth kataloog

Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 02/25 PURE EPOXY ANKURDUSMASS WIT-PE 1000 Lisatooted Kood Suruõhuvoolik Ø 10 mm x 2 m 0699 903 7 Suruõhuvoolik Ø 20 mm x 3m 0699 903 13 Suruõhupüstol 0714 921 4 Tööriista kinnitus M8 0903 489 101 Pikendus 0903 489 111 Segamistoru pikendus 0903 420 004 Segamistoru pikendus, painduv 0903 488 123 Segamistoru pikendus, must 0903 488 122 Puuriava nimiläbimõõt Sobib varda läbimõõdule Sobib ankru läbimõõdule Sobib pingutus- ankrule W-ZA Sobiv pikendus Kood Pakend 14 mm 10 mm WIT-MV 10 0903 488 055 10 16 mm 12 mm M12 WIT-MV 10 0903 488 056 10 18 mm 14 mm 16 mm WIT-MV 10, WIT-MV 16 0903 488 057 10 20 mm 16 mm M16 WIT-MV 10, WIT-MV 16 0903 488 058 10 22 mm 20 mm WIT-MV 10, WIT-MV 16 0903 488 062 10 24 mm 20 mm WIT-MV 10, WIT-MV 16 0903 488 051 10 25 mm 20 mm M20 WIT-MV 10, WIT-MV 16 0903 488 059 10 28 mm 22 mm 24 mm WIT-MV 10, WIT-MV 16 0903 488 052 10 32 mm 24 mm, 25 mm 27 mm WIT-MV 10, WIT-MV 16 0903 488 053 10 KOLBOTSIK WIT-VS Tagab, et massiga täidetud puuriaugud ei sisalda õhumulle Kolbotsik WIT-VS, sobivatele süsteemidele: • WIT-UH 300, Option 1 • WIT-UH 300, Sarrus • WIT-VM 250, Option 1 • WIT-VM 250, Sarrus • WIT-PE 1000, Option 1 • WIT-PE 1000, Sarrus • WIT-Nordic, Option 1 Tüübikirjeldus WIT-VS Värv Must Lisatooted Kood Puhastushari Ø 10 mm 0903 489 510 Puhastushari Ø 12 mm 0903 489 512 Puhastushari Ø 14 mm 0903 489 514 Puhastushari Ø 18 mm 0903 489 518 Puhastushari Ø 22 mm 0903 489 522 Puhastushari Ø 28 mm 0903 489 528 Puhastushari Ø 35 mm 0903 489 535 277

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=