Würth kataloog

SHARK PRO TÜÜBEL Mitmekülgne plasttüübel Kood 5906 205 28 5906 206 35 5906 208 46 5906 210 56 5906 212 66 5906 214 76 Pakend 200/4800 200/3200 200/1600 100/800 50/400 20/80 Tüübli läbimõõt mm 5 6 8 10 12 14 Tüübli pikkus mm 28 35 46 56 66 76 Ava läbimõõt mm 5 6 8 10 12 14 Ava sügavus mm 40 45 55 65 75 85 Kaugus äärest mm 30 35 40 50 65 80 Paigaldussügavus mm 27 34 45 55 65 75 Min kruvi läbimõõt mm 3 4 4,5 6 8 10 Max kruvi läbimõõt mm 4 5 6 8 10 12 Ava läbimõõt detailis mm 4,5 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5 Koormused Tüübli läbimõõt (mm) 5 6 8 10 12 14 Soovitatud koormused1) Betoon ≥ B25; C20/25 F soovit. (kN) 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8 Kivi ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7 Kärgtellis ≥ Hlz 122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 Liivakivi kärgtellis ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0 Poorbetoon PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35 Kipsplaat d=12,5 mm2) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kipsplaat d=25 mm2) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Kipskiudplaat (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 Täiendavad soovitused paigaldamiseks: Varu3) a r ≥ (mm) 30 35 40 50 65 80 Kruvide ∅ paneelmaterjalides d 3 4 4,5 6 8 10 Kruvi pikkus Is (mm) Kinnituspaksus + (krohv/isolatsiooni paksus) + tüübli pikkus 1) Need väärtused kehtivad suurima kruvi läbimõõduga puidukruvide kasutamisel. 2) Ava puurida ilma löögita. 3) Kaugus äärest betoonis. Materjal PA - polüamiid Värv Antratsiit Max paigaldamiskõrgus Sõltuvalt kruvi pikkusest Vajalik kruvi pikkus Paigaldatava materjali paksus + (krohv/isolatsiooni paksus) + tüübli pikkus + kruvi läbimõõt 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=