Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. 286 Ankurvarras W-VI-A, keermelatt (sertifikaat 3.1) Poorbetoonist ja täistellistest müüritis (ilma sõelhülsita): paigaldusparameetrid Tüübli läbimõõt M8 Ilma sõelhülsita M10 Ilma sõelhülsita M12 Ilma sõelhülsita M16 Ilma sõelhülsita Plastist sõelhülss Puuri Ø d0 (mm) 10 12 14 18 Ava sügavus h0 ≥ (mm) 80 90 100 100 Efektiivne ankurdussügavus hef = (mm) 80 90 100 100 Minimaalne seinapaksus hmin = (mm) hef + 30 mm Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ (mm) 9 12 14 18 Harja läbimõõt db ≥ (mm) 12 14 16 20 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ (Nm) Vt Euroopa tehnilist tunnustust ETA-16/0757 või koormuste tabelit Ankurvarras W-VI-A, keermelatt (sertifikaat 3.1) Kärgtellistest müüritis (sõelhülsiga) ja täistellistest müüritis (sõelhülsiga): paigaldusparameetrid Tüübli läbimõõt M8 SH 12x80 M8/M10 SH 16x85 SH 16x130 M12/M16 SH 20x85 SH 20x130 SH 20x200 Plastist sõelhülss Puuri Ø d0 (mm) 12 16 16 20 20 20 Ava sügavus h0 ≥ (mm) 85 90 135 90 135 205 Efektiivne ankurdussügavus hef = (mm) 80 85 130 85 130 200 Minimaalne seinapaksus hmin = (mm) 115 115 195 115 195 195 Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ (mm) 9 9 (M8) / 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16) Harja läbimõõt db ≥ (mm) 14 18 22 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ (Nm) Vt Euroopa tehnilist tunnustust ETA-16/0757 või koormuste tabelit ANKURDUSMASS WIT-VM 250, MÜÜRITIS + SÕELHÜLSS SH
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=