Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 289 ANKURDUSMASS WIT-VM 250, MÜÜRITIS + SÕELHÜLSS SH Toimivusandmed: täiskivimüüritis sõelhülsiga, ühekordse kinnitusega (kuivmüür, temperatuurivahemik 50 °C1) / 80 °C2) ) Teisi minimaalseid survetugevusi, temperatuurivahemikke (24 °C1) / 40 °C2) ; 72 °C1) / 120 °C 2) ), märja müüritise, servade ja telgede vahekauguseid vt Euroopa tehnilisest hinnangust ETA-16/0757. Ankru suurus Kivi survetugevus (N/mm2) Kivi tihedus (kg/dm3) Kivi formaat6) (mm) Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) Ehitusdetaili min paksus hmin (mm) Max paigaldusmoment Tinst , max (Nm) Lubatud tõmbekoormus 3) 4) 5) (üksikkinnitus ilma serva mõjuta) Nzul (kN) Lubatud põikkoormus3) 4) 5) (üksikkinnitus ilma serva mõjuta) Vzul (kN) Isel. telgede vaheline kaugus horisontaalse vuugiga paralleelselt4) scr || (mm) Isel. telgede vaheline kaugus horisontaalse vuugiga risti4) scr (mm) Min telgedevaheline kaugus4) smin (mm) Isel. kaugus servast ccr (mm) Min kaugus servast4) smin (mm) Lubjaliivakivi KS-NF EN 771-2 M10 SH16x85 10 2,0 240x115x71 85 115 2 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7) 20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7) M10 SH16x130 10 130 195 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195 20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7) M12 SH20x85 10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7) M12 SH20x130 10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195 20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7) M12 SH20x200 10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300 20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7) M16 SH20x85 10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7) M16 SH20x130 10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195 20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7) M16 SH20x200 10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300 20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7) 27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7) Kergbetoonist täiskivi Vbl EN 771-3 M8 SH12x80 2 0,63 300x123x248 80 115 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60 M8 SH16x85 85 115 0,71 0,86 255 255 127,5 M8 SH16x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195 M10 SH16x85 85 115 0,71 0,86 255 255 127,5 M10 SH16x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur. 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur. 3) Tugevuste osavarutegurid on reguleeritud tehnilises hinnangus või ETAG 029-s ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γ F = 1,4. 4) Kui iseloomulikke telgede vahekaugusi ja servakaugusi vähendatakse, tuleb vähendada ka lubatud koormusi. Väikseim võimalik telgede vahekaugus või servakaugus on minimaalne telgedevaheline kaugus s min või minimaalne kaugus servast cmin . 5) Tõmbe- ja põikkoormuste kombinatsioonide, paindemomentide ning servade ja telgedevaheliste vähendatud kauguste puhul juhinduge Euroopa tehniline hinnangust. Kui müüritise vuugid pole nähtavad, tuleb kandevõimet vähendada koefitsiendiga αj = 0,75. Kui müüritise vuugid on nähtavad (nt krohvimata seina peal), tuleb arvesse võtta järgmist: 1. Kandevõimet võib rakendada ainult siis, kui müüritise vuuk on mördiga täidetud. 2. Kui müüritise vuugid ei ole mördiga täidetud, võib kandevõimet rakendada ainult siis, kui säilitatakse minimaalne kaugus servast cmin vertikaalse vuugi suhtes. Kui minimaalset kaugust servast cmin ei hoita, tuleb kandevõimet vähendada koefitsiendiga αj = 0,75. Vastavalt ETAG 029 C lisale tuleb täiendavalt esitada kivi väljatõmbekatse tõend. 6) Kivi või augu geomeetriat tuleb võrrelda Euroopa tehnilise hinnanguga. 7) Nzul või Vzul kehtib iseloomuliku servakauguse ccr korral, sulgudes olevad väärtused (Nzul) või (Vzul) kehtivad minimaalse servakauguse (cmin) korral.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=