Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. 290 ANKURDUSMASS WIT-VM 250, MÜÜRITIS + SÕELHÜLSS SH Toimivusandmed: täiskivist ja perforeeritud kivist müüritis sõelhülsiga, ühekordse kinnitusega (kuivmüür, temperatuurivahemik 50 °C 1)/80 °C2)) Teisi minimaalseid survetugevusi, temperatuurivahemikke (24 °C1) / 40 °C2) ; 72 °C1) / 120 °C 2) ), märja müüritise, servade ja telgede vahekauguseid vt Euroopa tehnilisest hinnangust ETA-16/0757. Ankru suurus Kivi survetugevus (N/mm2) Kivi tihedus (kg/dm3) Kivi formaat6) (mm) Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) Ehitusdetaili min paksus hmin (mm) Max paigaldusmoment Tinst , max (Nm) Lubatud tõmbekoormus 3) 4) 5) (üksikkinnitus ilma serva mõjuta) Nzul (kN) Lubatud põikkoormus3) 4) 5) (üksikkinnitus ilma serva mõjuta) Vzul (kN) Isel. telgede vaheline kaugus horisontaalse vuugiga paralleelselt4) scr || (mm) Isel. telgede vaheline kaugus horisontaalse vuugiga risti4) scr (mm) Min telgedevaheline kaugus4) smin (mm) Isel. kaugus servast ccr (mm) Min kaugus servast4) smin (mm) Kergbetoonist täiskivi Vbl EN 771-3 M12 SH20x85 2 0,63 300x123x248 85 115 2 0,71 0,86 255 255 120 127,5 60 M12 SH20x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195 M12 SH20x200 200 240 0,71 0,86 600 600 300 M16 SH20x85 85 115 0,71 0,86 255 255 127,5 M16 SH20x130 130 195 0,71 0,86 390 390 195 M16 SH20x200 200 240 0,71 0,86 600 600 300 Õõnestellis HLz-16DF EN 771-1 M8 SH12x80 6 0,83 497x240x238 80 115 2 0,71 0,71 500 240 100 100 100 8 0,86 0,86 12 1,0 1,14 14 1,14 1,14 M8 SH16x85 6 85 115 0,71 1,29 8 0,86 1,57 12 1,0 1,86 14 1,14 1,86 M8 SH16x130 6 130 195 1,0 1,29 8 1,29 1,57 12 1,43 1,86 14 1,57 1,86 M10 SH16x85 6 85 115 0,71 1,29 8 0,86 1,57 12 1,0 1,86 14 1,14 1,86 M10 SH16x130 6 130 195 1,0 1,29 8 1,29 1,57 12 1,43 1,86 14 1,57 1,86 M12 SH20x85 6 85 115 0,71 1,43 120 120 8 0,86 1,71 12 1,0 2,0 14 1,14 2,0 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur. 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur. 3) Tugevuste osavarutegurid on reguleeritud tehnilises hinnangus või ETAG 029-s ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γ F = 1,4. 4) Kui iseloomulikke telgede vahekaugusi ja servakaugusi vähendatakse, tuleb vähendada ka lubatud koormusi. Väikseim võimalik telgede vahekaugus või servakaugus on minimaalne telgedevaheline kaugus s min või minimaalne kaugus servast cmin . 5) Tõmbe- ja põikkoormuste kombinatsioonide, paindemomentide ning servade ja telgedevaheliste vähendatud kauguste puhul juhinduge Euroopa tehniline hinnangust. Kui müüritise vuugid pole nähtavad, tuleb kandevõimet vähendada koefitsiendiga αj = 0,75. Kui müüritise vuugid on nähtavad (nt krohvimata seina peal), tuleb arvesse võtta järgmist: 1. Kandevõimet võib rakendada ainult siis, kui müüritise vuuk on mördiga täidetud. 2. Kui müüritise vuugid ei ole mördiga täidetud, võib kandevõimet rakendada ainult siis, kui säilitatakse minimaalne kaugus servast cmin vertikaalse vuugi suhtes. Kui minimaalset kaugust servast cmin ei hoita, tuleb kandevõimet vähendada koefitsiendiga αj = 0,75. Vastavalt ETAG 029 C lisale tuleb täiendavalt esitada kivi väljatõmbekatse tõend. 6) Kivi või augu geomeetriat tuleb võrrelda Euroopa tehnilise hinnanguga.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=