Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. 294 TALVINE ANKURDUSMASS WIT-NORDIC Kahekomponentne reaktsioonvaigusegu, stüreenivaba vinüülester Eriti madal paigaldustemperatuur (kuni –20°C) ja üksikkinnitamiseks: pragudega ja pragudeta betoon. Kasutamine Pragudega ja pragudeta: Paigaldamine Betoon Puurige ava Puhastage ava: puhuge 4 x õlivaba suruõhuga, harjake 4 x seadmega, puhuge 4 x õlivaba suruõhuga. Lõigake ankurvarras parajaks ja märkige soovitud paigaldussügavus. Keerake segamistoru tuubile. Enne kasutamist pigistage välja u 10 cm pikkune riba. Täitke puuritud ava põhjast alates täielikult massiga (vt infolehte). Suruge ankur seda kergelt keerates kuni puuritud ava põhjani. Kontrollige visuaalselt massi täitekogust ja paigaldussügavuse märgistust. Oodake massi kuivamisaja lõpuni. Paigaldage detail, maksimaalset pingutusmomenti ei tohi ületada. Hinnangud Euroopa tehniline hinnang Option 1 pragudega ja pragudeta betooni jaoks. Seismilise koormuse klass C1 WIT-NORDIC 420 ml tuub + 1 segamistoru Kood 0903 450 104 Ava puhastamine Ava tuleb puhastada. Puhuge tolm 4 korda suruõhuga välja (min 6 bar, õlivaba), harjake 4 korda mehaaniliselt, puhuge tolm 4 korda suruõhuga välja (min 6 bar, õlivaba). M12 ja M16 korral on lubatud paigaldussügavuseni hef = 240 mm tolm välja puhuda ka käsipumbaga. 1. Kasutusvaldkonnad • L ubatud kasutamiseks pragudega (tõmbepiirkond) ja pragudeta (survepiirkond) betoonis äärmiselt madalal paigaldustemperatuuril (kuni -20 °C), betoonimark C20/25 kuni C50/60. • Sobib puitkonstruktsioonide, metallkonstruktsioonide ja -profiilide, konsoolide, võrede, sanitaarseadmete, torude, kaablikanalite jne kinnitamiseks. • Ankurdusmassi WIT-NORDIC saab kasutada ka ankurdamiseks müüritises (täis- ja kärgtellis) ning poorbetoonis. 2. Eelised • Võib kasutada ümbritsevas keskkonnas ja massi temperatuuril kuni -20 °C. • Erinevad ankurdussügavused. • Täielikult kuivanud ankurdusmass tihendab puuritud ava täielikult. • 330 ml tuubi saab kasutada säilivusaja lõpuni, kui vahetada välja segamistoru ja sulgeda tuub uuesti korgiga. 3. Omadused • P ragudega ja pragudeta betoon: Euroopa tehniline hinnang ETA-12/0164, seismilise koormuse klass C1. • K ahekomponentne reaktsioonvaigusegu, stüreenivaba vinüülester. • Massi ja aluspinna temperatuur töötlemise ja kuivamise ajal: –20°C kuni +10°C. • Ümbritseva keskkonna temperatuur pärast täielikku kuivamist: –40°C kuni +120°C. • Transpordi- ja ladustamistemperatuur (tuub): –20°C kuni +20°C. • Säilivusaeg (ladustada jahedas, kuivas ja pimedas kohas): 18 kuud.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=