© AS Würth 06/24 Puhastustarvikud: puuritud ava puhastamise pump (puuri Ø d0 ≤ 20 mm ja puuritud ava sügavus h0 ≤ 10 x varda Ø) Suruõhudüüs (puuritud ava kõik läbimõõdud) Varda Ø ds (mm) Puuri Ø d0 (mm) Suruõhuvoolik WIT-SDD (kokkumonteeritud) Kood Pakendis = 1 Käsitsi rakendatava liugventiil (kokkumonteeritud) Kood Pakendis = 1 Puuritud ava puhastamise pump Kood Pakendis = 1 8 12 Ø 10 mm x 2 m 0699 903 7 0699 903 38 0903 990 001 10 14 12 16 14 18 16 20 20 25 22 28 24 32 Ø 20 mm x 3 m 0699 903 13 25 32 28 35 32 40 ANKURDUSMASS WIT-UH 300 57
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=