Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 297 Ankurdusmass WIT-NORDIC (ankurduspinna temperatuur ≥ –20°C, tuubi temperatuur ≥ –20°C): kärg- ja täistellisest müüritis, poorbetoon Nimetus Kogus (ml) Tarnekomplekt Kood Pakend WIT-NORDIC 420 420 ml tuub + 1 segamistoru 0903 450 104 1/12 WIT-NORDIC lisavarustus: Nimetus Kood Pakend Püstol WIT, 420 ml 0891 450 10 1 Segamistoru 0903 420 001 10 Segamistoru pikendus – jäik WIT-MV 10 x 200 mm 0903 420 004 Poorbetoonist ja täistellistest müüritis (sõelhülsita): paigaldusparameetrid Ankru läbimõõt M8 M10 M12 M16 Plastist sõelhülss SH Sõelhülsita Sõelhülsita Sõelhülsita Sõelhülsita Puuri Ø d0 (mm) 10 12 14 18 Ava sügavus h0 ≥ (mm) 80 90 100 100 Efektiivne ankurdussügavus hef = (mm) 80 90 100 100 Detaili minimaalne paksus hmin = (mm) hef + 30 mm Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ (mm) 9 12 14 18 Harja läbimõõt db ≥ (mm) 12 14 16 20 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ (Nm) Vt Euroopa tehnilist tunnustust ETA-16/0757 või koormuste tabelit „ WIT-VM 250, müüritis + sõelhülss“ Kärgtellistest müüritis (sõelhülsiga) ja täistellistest müüritis (sõelhülsiga): paigaldusparameetrid Ankru läbimõõt M8 M8/M10 M12/M16 Plastist sõelhülss SH SH 12x80 SH 16x85 SH 16x130 SH 20x85 SH 20x130 SH 20x200 Puuri Ø d0 (mm) 12 16 16 20 20 20 Ava sügavus h0 ≥ (mm) 85 90 135 90 135 205 Efektiivne ankurdussügavus hef = (mm) 80 85 130 85 130 200 Detaili minimaalne paksus hmin = (mm) 115 115 195 115 195 195 Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ (mm) 9 9 (M8)/12 (M10) 14 (M12)/18 (M16) Harja läbimõõt db ≥ (mm) 14 18 22 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ (Nm) Vt Euroopa tehnilist tunnustust ETA-16/0757 või koormuste tabelit „WIT-VM 250, müüritis + sõelhülss“ Koormuste väärtused on esitatud tooteinfo „WIT-VM 250, müüritis + sõelhülss“ tabelis Minimaalsed kuivamisajad Ankurduspinna temperatuur Töötlemisaeg Minimaalne kuivamisaeg kuivas aluspinnas Minimaalne kuivamisaeg niiskes aluspinnas –20°C kuni –16°C1) 75 min 24 h 48 h –15°C kuni –11°C1) 55 min 16 h 32 h –10°C kuni –6°C1) 35 min 10 h 20 h –5°C kuni –1°C1) 20 min 5 h 10 h 0°C kuni +4°C1) 10 min 2,5 min 5 h +5°C kuni +9°C1) 6 min 80 min 160 min +10°C1) 6 min 60 min 120 min 1) Tuubi temperatuur: –20°C kuni +10°C TALVINE ANKURDUSMASS WIT-NORDIC, MÜÜRITIS + SÕELHÜLSS SH
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=