Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. TOODE Vuugi- täide Kaablid Metall- ja vasktorud Plasttorud Komposiittorud Heli- summutavad kanalisatsioonitorud Kombineeritud Würth ACR CE tuletõkkeakrüül 600 ml 0893 311 008 Laius ≤ 100 mm Üksikkaablid ja kaablikimbud Fe ≤ 324 mm Cu ≤ 54 mm ≤ 50 mm ≤ 75 mm Seal re W100 CE tuletõkkeakrüül 310 ml 0893 303 010 600 ml 0893 303 011 Laius ≤ 100 mm Üksikkaablid ja kaablikimbud Fe ≤ 219 mm Cu ≤ 54 mm Würth CE tuletõkkeakrüül 310 ml 0893 303 009 600 ml 0893 303 008 Laius ≤ 100 mm Kaabel ≤ 27 mm Seal re W200 CE tuletõkkesilikoon 310 ml 0893 301 009 600 ml 9999 893 301 Laius ≤ 40 mm Kaabel või kaablikimp ≤ 42 mm Fe ≤ 40 mm Cu ≤ 35 mm Würth Combo CE tuletõkkevaht 0893 303 200 Kaablid ja kaablikimbud kaablirenniga Fe ≤ 89 mm Cu ≤ 89 mm ≤ 50 mm Jah Seal re W300/W350 CE tuletõkkevaht 750 ml 0893 303 350 750 ml 0893 303 351 Eraldi või akrüüliga W100 Üksikkaablid ja kaablikimbud Fe ≤ 89 mm Cu ≤ 35 mm Seal re W150 CE paisuv tihendusmass 310 ml 0893 303 11 Kaabel või kaablikimp ≤ 42 mm Fe ≤ 89 mm Cu ≤ 35 mm ≤ 160 mm ≤ 90 mm Seal re W1000 CE tuletõkkemass 20 kg 0893 302 22 Kaablid ja kaablikimbud kaablirenniga Fe ≤ 194 mm Cu ≤ 89 mm Mansetiga või Wrap-lindiga Würth FP Wraplindiga Jah Würth Endless CE tuletõkkemansett 32-160 mm 0893 304 700 Fe ≤ 108 mm Cu ≤ 108 mm ≤ 160 mm ≤ 110 mm ≤ 160 mm Würth FP CE tuletõkkemansett 55-160 mm 0893 304 760–764 Üksikud kaablid ja kaablikimbud ≤ 160 mm ≤ 160 mm Sealfire FX400 CE tuletõkkemansett 55–200 mm 0893 304 920–925 ≤ 200 mm ≤ 200 mm Würth Sealfire FP CE Wrap ja Wrap lint Wrap lint 0893 304 902 Wrap 0893 304 903 Fe ≤ 165 mm Cu ≤ 54 mm ≤ 160 mm ≤ 75 mm Würth CE tuletõkkeplaat 50 mm 0893 308 910 60 mm 0893 308 921 Kaablid ja kaablikimbud kaablirenniga Fe ≤ 219 mm Cu ≤ 54 mm ≤ 110 mm ≤ 75 mm Jah Täpsemad tehnilised andmed ja paigaldusjuhised on esitatud tootelehel ja erinevate tuletõkkelahenduste tulepüsivusklassid Würthi tuletõkketoodete valikus. Uusimad paigaldusjuhised ja ETA-heakskiiduga tuletõkketooted ► www.wuerth.ee TULETÕKKETOODETE VALIKU TABEL 298
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=