Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Würth ACR CE tuletõkkeakrüül on kõrgeima kvaliteedi ja nõuetele vastavuse tasemega tuletõkke akrüülmass, mida kasutatakse mitmesuguste tarindite vuukide ja läbiviikude tihendamiseks. Sobib paljude ehitusmaterjalidega: betoon, tellis, teras, kipsplaat, klaas, puit ja paljud plastid. Tuletõkkeakrüül moodustab püsivalt elastse, tiheda ja vastupidava akustilise vuugi. Lõplik kuivamisaeg u 3 – 5 ööpäeva Puutekuiv olenevalt temperatuurist 25 – 75 min Vuugi kuju muutumine +/- 12,5 % Paigaldamistemperatuur + 5°C…+ 30°C Kasutustemperatuur - 20°C…+ 70°C Värvus Valge Ladustamistemperatuur + 10°C…+ 30°C, ei tohi külmuda Ladustamisaeg 18 kuud Saasteklass EC1 Plus Würth ACR CE 600 ml 0893 311 008 Tuletõkkevill ACR 15 tk karbis 0893 301 020 WÜRTH ACR CE Würth ACR CE tuletõkkeakrüül ETA-13/0989 JA ETA-13/0990 Kasutuskohtadeks on muuhulgas seina ja vahelaetarindite deformatsioonivuugid, kütte-, ventilatsiooni-, kliima- ja elektrisüsteemide läbiviikude tihendid ning rasketes kasutustingimustes tuletõkkeuste tihendid. Ei sobi kasutamiseks pidevalt niisketes või välistingimustes, kulumiskoormusega vuukides või bituumenitoodete vuukides. Paigaldamine. Puhastada vuugi või läbiviigu pinnad lahtisest tolmust ja mustusest. Vajaduse korral täita vuuk või läbiviik õige sügavuseni tulekindla kivivillaga või tuletõkkevillaga ACR. Pigistada mass tihedalt vuuki või läbiviiku ja viimistleda vuuk märja pahtlilabidaga. Ülevärvitav. Helisummutus Vuugi sügavus ≥12 mm, ühelt poolt vuugitud 62 dB Vuugi sügavus ≥12 mm, mõlemalt poolt vuugitud >62 dB Läbiviigu helisummutus kuni 61 dB Tuletõkke või vuugi kasutuskestus on ETA-heakskiidu ptk 2.6 kohaselt 30 aastat. 300
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=