Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL Tarindite vuugitäite tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0990 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: seinatarindite horisontaalvuugid Tarind Tarindi min paksus (mm) Vuugi max laius (mm) Vuugitäide Vuugi min lubatud sügavus Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Tulepüsivus- klass EI Kipsplaat/ betoon 75 25 Mõlemal pool 12,5 - 50 45 2 x kipsplaat/ betoon 100 30 Mõlemal pool 12,5 Kivivill 35 kg/ m3 + terasprofiil 12,5 120 2 x kipsplaat/ betoon 100 25 Mõlemal pool 12,5 Kivivill 40 kg/m3 50 120 2 x kipsplaat/ betoon 100 30 Mõlemal pool 25 - 50 120 Betoon/tellis 150 30 Ühel pool 25 Kivivill 40 kg/m3 20 60 Betoon/tellis 150 30 Mõlemal pool 15 Kivivill 40 kg/m3 20 240 Betoon/tellis 150 50 Ühel pool 10 Kivivill 33 kg/m3 60 60 Betoon/tellis 150 30 Ühel pool 25 Tuletõkkevill ACR 48 120 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: seinatarindite vertikaalvuugid Tarind Tarindi min paksus (mm) Vuugi max laius (mm) Vuugitäide Vuugi min lubatud sügavus Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Tulepüsivus- klass EI Kipsplaat/ betoon 75 15 Mõlemal pool 12,5 Terasprofiil 50 45 2 x kipsplaat/ betoon 100 30 Mõlemal pool 12,5 Kivivill 35 kg/m3 20 120 2 x kipsplaat/ betoon 100 15 Mõlemal pool 12,5 Terasprofiil 50 90 Betoon/tellis 150 30 Mõlemal pool 15 Kivivill 40 kg/m3 20 240 Betoon/tellis 150 50 Ühel pool 10 Kivivill 33 kg/m3 60 120 301
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=