Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL Tarindite vuugitäite tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0990 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: põrandatarindite horisontaalvuugid Tarind Tarindi min paksus (mm) Vuugi max laius (mm) Vuugitäide Vuugi min lubatud sügavus Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Tulepüsivus- klass EI Betoon 150 100 Alaküljel 25 Tuletõkkevill ACR 25 60 Betoon 150 100 Ülaküljel 25 Tuletõkkevill ACR 25 180 Betoon 150 100 Mõlemal pool 15 Kivivill 40 kg/m3 25 120 Betoon 150 100 Mõlemal pool 15 Kivivill 140 kg/m3 25 180 Betoon 150 30 Mõlemal pool 15 Kivivill 35 kg/m3 25 240 Betoon 150 100 Ülaküljel 10 Kivivill 33 kg/m3 90 240 Betoon/tellis 150 50 Ühel pool 10 Kivivill 33 kg/m3 60 60 Betoon/tellis 150 30 Ühel pool 25 Tuletõkkevill ACR 48 120 Tuletõkkeakrüül Würth ACR CE Kivivill Betoon 302
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=