Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL Tarindite kaabliläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0989 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: kaabliläbiviigud seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Tuletõkke- akrüüli paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Tulepüsivus- klass EI Kipsplaat 75 150 x 150 Kaablikimp max Ø 100 mm, kaablid max Ø 21 mm Mõlemal pool 12,5 Isolatsioonita - 30 100 300 x 300 Kaablikimp max Ø 100 mm, kaablid max Ø 21 mm Mõlemal pool 25 Kivivill 40 kg/ m3 20 120 Kaablikimp max Ø 100 mm, kaablid max Ø 80 mm Mõlemal pool 25 Tuletõkkevill ACR 25 60 Betoon/ tellis 150 300 x 300 Kaablid max Ø 21 mm Ühel pool 25 Tuletõkkevill ACR 48 60 max Ø 87 Kaablid max Ø 21 mm Ühel pool 25 Tuletõkkevill ACR 48 90 max Ø 36 Kaablid max Ø 21 mm Ühel pool 25 Tuletõkkevill ACR 48 120 300 x 300 Kaabel/ kaablikimp max Ø 21 mm Mõlemal pool 15 Kivivill 35 kg/ m³ 25 120 Kaablikimp max Ø 100 mm, kaablid max Ø 21 mm Mõlemal pool 25 Tuletõkkevill ACR 48 240 Kaabel/ kaablikimp max Ø 80 mm Mõlemal pool 15 Kivivill 35 kg/ m³ 25 60 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: kaabliläbiviigud põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Tuletõkke- akrüüli paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Tulepüsivus- klass EI Betoon 150 100 x 1100 Kaablid max Ø 21 mm Ülaküljel 25 Tuletõkkevill ACR 25 60 300 x 300 Kaablid max Ø 21 mm Ülaküljel 25 Tuletõkkevill ACR 48 90 Kaabel/ kaablikimp max Ø 21 mm Mõlemal pool 15 Kivivill 35 kg/ m³ 25 120 Kaabel/ kaablikimp max Ø 50 mm Mõlemal pool 15 Kivivill 35 kg/ m³ 25 90 Kaabel/ kaablikimp max Ø 80 mm Mõlemal pool 15 Kivivill 35 kg/ m³ 25 60 303
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=