Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Tarindite toruläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0989 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: teras- ja vasktorude läbiviigud seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Tuletõkke- akrüüli paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon torul Tulepüsivus- klass EI Kipsplaat 75 150 x 150 Terastoru max Ø 22 mm Mõlemal pool 12,5 Isolatsioonita - *Isolatsioonita 30 100 300 x 300 Vasktoru max Ø 6 mm Mõlemal pool 12,5 Kivivill 35 kg/ m3 12,5 *Isolatsioonita 60 Vasktoru max Ø 22 mm 12,5 12,5 30 Terastoru max Ø 30 mm 12,5 12,5 90 Terastoru max Ø 22–30 mm 25 25 120 75 max Ø 405 Terastoru max Ø 324 mm Mõlemal pool 12,5 Isolatsioonita - Katkestuseta läbi tarindi 20–30 mm kivivill 80 kg/m³ 45 100 300 x 300 Vasktoru max Ø 54 mm Kivivill 40 kg/ m3 20 *Tarindi mõlemal pool 500 mm, 20 mm kivivill 80 kg/m³ 120 max Ø 505 Terastoru max Ø 324 mm Kivivill 35 kg/ m3 12,5 Katkestuseta läbi tarindi 20–80 mm kivivill 80 kg/m³ 90 300 x 300 Terastoru max Ø 40 mm Kivivill 40 kg/ m3 20 *Tarindi mõlemal pool 500 mm, 20 mm kivivill 80 kg/m³ 120 300 x 300 Terastoru max Ø 219 mm Kivivill 40 kg/ m3 20 *Tarindi mõlemal pool 500 mm, 30 mm kivivill 80 kg/m³ 90 Betoon/ tellis 150 max Ø 505 Terastoru max Ø 324 mm Ühel pool 25 Tuletõkkevill ACR 48 Katkestuseta läbi tarindi 20–80 mm kivivill 80 kg/m³ 180 max Ø 505 Terastoru max Ø 324 mm Mõlemal pool 25 Kivivill 35 kg/ m3 25 240 Toru Ø + 16 mm Vasktoru max Ø 12 mm Ühel pool 15 Kivivill 40 kg/ m3 20 Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 20 mm kivivill 80 kg/m³ 240 Toru Ø + 36 mm Terastoru max Ø 40 mm 240 Toru Ø + 18 mm Vasktoru max Ø 54 mm 180 Toru Ø + 36 mm Terastoru max Ø 219 mm *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 30 mm kivivill 80 kg/m³ 90 300 x 300 Vasktoru max Ø 54 mm *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 20 mm kivivill 80 kg/m³ 60 Terastoru max Ø 219mm *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 30 mm kivivill 80 kg/m³ 60 Terastoru max Ø 219 mm Mõlemal pool 15 Kivivill 40 kg/ m3 20 120 *Kaitse korrosiooni eest toru tootja juhiste kohaselt. WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL 304
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=