Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL Tarindite toruläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0989 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: plasttorude läbiviigud seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Tuletõkke- akrüüli paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon torul Tulepüsivus- klass EI Kipsplaat 75 150 x 150 PVC-toru max Ø 6 mm Mõlemal pool 12,5 Isolatsioonita - Isolatsioonita 45 PVC-, PE-, ABS-toru Ø 6 mm 12,5 30 PP-toru max Ø 32 mm 12,5 30 100 Toru Ø + 20 mm PVC-toru max Ø 32 mm 25 120 Toru Ø + 60 mm PVC-toru max Ø 32 mm 25 90 PVC-, PE-, ABS-toru max Ø 20 mm 25 120 PP-toru max Ø 20 mm 25 120 PP-toru max Ø 32 mm 25 60 Toru Ø + 60 mm PEX-toru max Ø 25 mm Mõlemal pool 12,5 Kivivill 35 kg/ m3 12,5 Isolatsioonita 120 300 x 300 Komposiittoru max ≤Ø 75 mm Mõlemal pool 12,5 Kivivill 35 kg/ m3 12,5 Tarindi mõlemal pool 500 mm, 20 mm kivivill 80 kg/ m³ 120 Betoon/ tellis 150 300 x 300 PVC-toru max Ø 32 mm Mõlemal pool 25 Kivivill 35 kg/m3 25 Isolatsioonita 240 PVC-, PE-, ABS-toru Ø 32 mm 240 PP-toru max Ø 32 mm 180 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: läbiviiguhülss kaabliläbiviigu jaoks seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Tuletõkke- akrüüli paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon torul Tulepüsivus- klass EI Kipsplaat 75 150 x 150 PVC-toru max Ø 32 mm Mõlemal pool 12,5 Isolatsioonita - Kaabel/ kaablikimp max Ø 21 mm 45 PVC-, PE-, ABS-toru Ø 32 mm 30 PP-toru max Ø 32 mm 30 305
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=