Hinnangud Euroopa tehniline hinnang Option 1: pragudega ja pragudeta betooni jaoks Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0542: ühe punktiga kinnitus + pragunenud ja pragudeta betoon (ankurvarras W-VI-A, ankurvarras W-VD-A, standardne keermestatud varras tunnistusega 3.1, ankur sisekeermega W-VI-IT), seismilise jõudluse kategooria C1 (M8 kuni M30) ja C2 (M12 kuni M24). Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0543: järelpaigaldatud sarruse ühendus koos järgneva massiga (armatuurvardad). Keermevarraste ankurdamine looduskivisse (ilma heakskiidu/ hinnanguta) PURE EPOXY ANKURDUSMASS WIT-PE 1000 Pika töötlemisajaga puhas epoksiidimass, ideaalne suurte ankurdussügavuste ja avade jaoks, samuti kõrgetel temperatuuridel WIT-PE 1000 585 ml tuub + segamistoru Kood 5918 605 585 WIT-PE 1000 püstol Kood 0891 003 105 Ühendankru, betooni ja armatuuri jaoks kinnitus koos järgneva mördiga (armatuurvardad). Kahekomponentne reaktsioonvaigusegu, puhas epoksiid. Kinnituspunkt pragunenud ja pragudeta betoonis, seismilise jõudluse kategooria C1 (M8 kuni M30) ja C2 (M12 kuni M24) • Ankurvarras W-VI-A • Ankurvarras W-VD-A • Standardkeermega keermelatt 3.1 sertifikaadiga • Sisekeermega ankur W-VI-IT Nimetus WIT-PE 1000 Tuub 585 ml Sobiv rakenduspüstol Akutoitel püstol 585 ml, Rakenduspüstol MULTI, Pneumaatiline rakenduspüstol 585 ml, HandyMax 585 ml Min / max töötlemine temperatuur / tingimused 0 °C – 40 °C / temperatuur kinnituspunktis töötlemise ja kuivamise ajal Min / max ümbritseva õhu temperatuur / Tingimused -40 °C – 72 °C / pärast täielikku kuivamise protsessi Temperatuuritaluvus, pikaajalised temperatuurid – max +24 °C Temperatuuritaluvus, lühiajalised temperatuurid – max +72 °C Kõlblikkusaeg alates tootmisest / tingimused 24 kuud / jahedas ja kuivas ladustamispiirkonnas, 5°C – 25°C Heakskiit ETA-19/0542, ETA-19/0543 Keemiline alus Puhas epoksiid, stüreenivaba Värv Hall Betoon Puurige ava. Lõigake ankurvarras parajaks ja märkige soovitud paigaldussügavus Keerake segamistoru tuubile. Jätke esimesed 10 cm massist kasutamata (kuni värv ühtlustub). Täitke ava massiga, alustades põhjast. Suruge ankurvarras seda kergelt keerates kuni ava põhjani. Kontrollige visuaalselt massi täitekogust ja paigaldussügavuse märgistust. Oodake massi kuivamisaja lõpuni. Detaili lõplikuks kinnitamiseks rakendage sobivat pingutusmomenti. Ava tuleb puhastada: puhuge tolm 4 korda suruõhuga välja, harjake 4 korda mehaaniliselt, puhuge tolm 4 korda suruõhuga välja. Paigaldamine 58
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=