Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL Tarindite toruläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0989 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: teras- ja vasktorude läbiviigud põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Tuletõkke- akrüüli paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon torul Tulepüsivus- klass EI Betoon 150 300 x 300 Terastoru max Ø 16 mm Ülaküljel 25 Kivivill 33 kg/m3 48 *Isolatsioonita 120 Vasktoru max Ø 6 mm *Isolatsioonita 120 Vasktoru max Ø 16 mm 60 Terastoru max Ø 16 mm Mõlemal pool Kivivill 140 kg/ m3 25 240 Vasktoru max Ø 54 mm 25 20 300 x 300 Vasktoru max Ø 12 mm Ülaküljel 25 Kivivill 33 kg/m3 48 Katkestuseta läbi tarindi 20–80 mm kivivill 80 kg/m³ 240 Vasktoru max Ø 54 mm 180 300 x 300 Terastoru max Ø 40 mm Ülaküljel 15 Kivivill 40 kg/m3 20 *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 20 mm kivivill 80 kg/m³ 60 max Ø 505 Terastoru max Ø 324 mm 25 Tuletõkkevill ACR 48 Katkestuseta läbi tarindi 20–80 mm kivivill 80 kg/m³ 240 300 x 300 Terastoru max Ø 40 mm Ülaküljel 25 Kivivill 40 kg/m3 20 *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 20 mm kivivill 80 kg/m³ 90 300 x 300 Vasktoru max Ø 54 mm Ülaküljel 15 Kivivill 40 kg/m3 20 *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 20 mm kivivill 80 kg/m³ 60 300 x 300 Vasktoru max Ø 54 mm Ülaküljel 25 120 300 x 300 Terastoru max Ø 219 mm Ülaküljel 25 Kivivill 40 kg/m3 20 *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 30 mm kivivill 80 kg/m³ 90 300 x 300 Terastoru max Ø 219 mm Mõlemal pool 15 Kivivill 40 kg/m3 20 *Tarindi mõlemal pool 500 mm, 30 mm kivivill 80 kg/m³ 120 Toru Ø + 16 mm Vasktoru max Ø 12 mm Ülaküljel 25 Kivivill 40 kg/m3 20 *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 20 mm kivivill 80 kg/m³ 90 Toru Ø + 20 mm Vasktoru max Ø 54 mm Ülaküljel 15 Kivivill 40 kg/m3 20 *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 20 mm kivivill 80 kg/m³ 180 Toru Ø + 20 mm Terastoru max Ø 219 mm Ülaküljel 15 Kivivill 40 kg/m3 20 *Tarindi mõlemal pool 1000 mm, 30 mm kivivill 80 kg/m³ 90 *Kaitse korrosiooni eest toru tootja juhiste kohaselt 306
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=