Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Tarindite toruläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0989 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: plasttorude läbiviigud põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Tuletõkke- akrüüli paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon torul Tulepüsivus- klass EI Betoon 150 300 x 300 PVC-toru max Ø 50 mm Mõlemal pool 25 Kivivill 33 kg/ m3 25 Isolatsioonita 240 PVC-, PE-, ABS-toru Ø 40 mm 25 Kivivill 33 kg/ m3 25 240 PP-toru max Ø 12 mm 25 Kivivill 33 kg/ m3 25 240 Toru Ø + 60 mm PP-toru max Ø 40 mm 25 Tuletõkkevill ACR 25 120 Toru Ø + 60 mm PP-toru max Ø 75 mm 25 Kivivill 140 kg/ m3 25 180 300 x 300 PP-toru max Ø 75 mm 25 Tuletõkkevill ACR 25 90 Ø 85 PEX-toru max Ø 25 mm Ülaküljel 25 Tuletõkkevill ACR 48 Isolatsioonita 90 300 x 300 Komposiit max Ø 75 mm Ülaküljel 25 Tuletõkkevill ACR 48 Kivivill mõlemal pool 500 mm 240 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL: läbiviiguhülss kaabliläbiviigu jaoks põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Tuletõkke- akrüüli paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Kaablid Tulepüsivus- klass EI Betoon 150 300 x 300 PVC-toru max Ø 40 mm Mõlemal pool 25 Kivivill 33 kg/m3 25 Kaabel/ kaablikimp max Ø 21 mm 240 PVC-, PE-, ABS-toru Ø 40 mm 180 PP-toru max Ø 40 mm 180 WÜRTH ACR CE TULETÕKKEAKRÜÜL 307
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=