Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. SEALFIRE W100 CE Sealfire W100 CE tuletõkkeakrüül ETA-13/0070 JA ETA-13/0071 Sealfire W100 CE on tulekindel tuletõkke akrüülmass, mida kasutatakse tarindite vuukide ja läbiviikude tihendamiseks. Nakkub hästi paljude ehitusmaterjalidega: tellis, betoon, teras, kips, puit, klaas anodeeritud alumiinium jne. Mass moodustab elastse, tiheda ja vastupidava akustilise vuugi. Kasutuskohtadeks on muuhulgas seina ja vahelaetarindite konstruktsioonilised ja deformatsioonivuugid ning tuletõkkeuste lengide ka metalltorude tihenduskohad Ei sobi kasutamiseks pidevalt niisketes või välistingimustes, kulumiskoormusega vuukides või bituumenitoodete vuukides Paigaldamine. Puhastada vuugitavad pinnad lahtisest tolmust ja mustusest. Vajaduse korral täita vuuk õige sügavuseni mittepõleva kivivilla või PE-vuugitihendiga. Pigistada mass tihedalt vuuki ja viimistleda vuuk märja pahtlilabidaga. Ülevärvitav Kuivamisaeg u 2 mm/ööp Puutekuiv olenevalt temperatuurist 15–60 min Vuugi kuju muutumine +/-7,5% Paigaldamistemperatuur +5 ⁰C … +40 ⁰C Kasutustemperatuur –20 ⁰C … +70 ⁰C Värvus Valge Ladustamistemperatuur min +5 ⁰C, ei tohi külmuda Helisummutus Täite max paksus Täite min paksus Täide Iso- latsioon Iso- latsiooni min paksus Heli- summutus 30 mm 15 mm Mõlemal pool PE-lint 40 mm 59 dB 100 mm 10 mm Mõlemal pool Kivivill 80 mm 57 dB 50 mm 25 mm Ühel pool Iso- latsioonita N/A 59 dB Tuletõkke või vuugi kasutuskestus on ETA-heakskiidu ptk 1.2.1 kohaselt 10 aastat. Seal re W100 CE 310 ml 0893 303 010 Seal re W100 CE 600 ml 0893 303 011 Toode on katsetatud ehitusmaterjalide saasteklassi M1 heakskiidunõuete kohaselt. 308
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=